Cărucior de baloți

Cod articol.: 2542
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere Da
Număr mânere 2
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare Da
Înălțime margine 620 mm; 750 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 640 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Înălţime suprafață de încărcare 270 mm
Lăţime utilă 640 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală 709 mm
Adâncime totală 1.060 mm
Înălţimea totală 1.025 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 2542
EAN / GTIN 4017976025421
Număr producător 2542
L-Număr L90070 409
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior pentru baloți fabricat din oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Cu platformă realizată din panouri pe bază de lemn și finisaj decor fag. Cu 2 pereți realizați din panouri pe bază de lemn, finisaj fag, înălțimea pereților 620/750 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 640
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 270
  • Lungime totală (mm): 1060
  • Lățime totală (mm): 709
  • Înălțime totală (mm): 1025
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40
  • Notă: Lățime interioară = suprafață de încărcare - 60 mm