DREMOTEST E 500-3150 Nm with RS232

Nr art.: 2529858
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Obsługa automatyczne
Kierunek dociągania strona prawa
Przełączalny odczyt tak
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 320 mm
Szerokość łącznie 203 mm
Wysokość całkowita 197 mm
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2529858
EAN / GTIN 4002805931141
Numer producenta 2529858
Numer L L60160 3161
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Easy to operate, electronic torque tester with integrated torque transducer (DMS)
  • 5 models in the range from 0.2 to 3150 N·m
  • With fixed hexagon female drive 1/4″, 10, 17, 36, 46 mm or 1.1/2″ square drive adaptor (model dependent)
  • With 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ square drive adaptor or bit adaptor (model dependent)
  • High measurement accuracy: +/- 1 % tolerance of reading, +/- 1 digit
  • Break-Point-measurement (1st peak)
  • Autoreset
  • Can be switched from N·m to lbf·ft
  • Serial interface RS232
  • Optionally available: adaptor for cigarette lighter socket (12 V), no. 8612-390
  • Optionally available: Car adaptor for 12 Volt power supply (No. 8612-390), software for plausibility check (Code 2834391)
  • Scope of delivery:
  • Electronic torque tester
  • RS232 Cable
  • Power supply unit with EURO plug (UK, US, AUS-adaptor on request)
  • 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (note type plate)
  • 2 socket wrench inserts (size and drive depending on model)
  • Adaptor for No. 8612-3150
  • Operating instructions
  • Packaging
  • Test certificate

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Adapter: 1″
  • Drive adaptor, square [metric]: 40,0 mm
  • Graphic display: no
  • Interface: RS-232
  • Measuring accuracy Torque: ± 1 % tolerance on all readings, ± 1 digit
  • Overload protection: no
  • REACH registration available: no
  • Resolution: 1,0
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 369 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 500 Nm - 3150 Nm
  • Total height [mm]: 197 mm
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Total width [mm]: 203 mm
  • VDE certified: no