{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252210 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780379 | |
Numer producenta | 252210 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080412, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,35 PLN
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
39,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
39,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
promień naroża | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Łamacz wiórów | SG | SG | VG | VG | SG | PR | MR | VG |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,55 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |