{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252210 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780379 | |
Producentnummer | 252210 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080412, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.173 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
880 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.124 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Spånbryder | SG | SG | VG | VG | SG | PR | MR | VG |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,2 mm/o - 0,6 mm/o | 0,15 mm/o - 0,55 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |