{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,8 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252116 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700493 | |
Numer producenta | TAA08552 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Gatunek: CA510
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
64,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 |
promień naroża | 1,2 mm | 1,2 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |