{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252116 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700493 | |
Nummer fabrikant | TAA08552 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Soort: CA510
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 12,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |