{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8,7 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WNMG 080408 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | HQ | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P10 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA510 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | CA510 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNMG080408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 252014 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664700370 | |
| Numer producenta | TAA08501 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |