• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado WNMG 080408, para el acabado

Número de artículo: 252014 CA510
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 6 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte WNMG080408
Clase CA510
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento con recubrimiento
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas HQ
Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Longitud del filo de corte l 8,7 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO WNMG 080408
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Profundidad de corte máx. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 450 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P10
Material de corte, denominación del fabricante CA510
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 WN0804082N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 10 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 252014 CA510
EAN / GTIN 4960664700370
Número del fabricante TAA08501
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig