Screwdriver with 2C-T-handle

Nr art.: 2519186
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 177 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2519186
EAN / GTIN 4010886933183
Numer producenta 2519186
Numer L L60160 599
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 2-component wing grip for high torque when loosening or tightening
  • Extended wing provides optimal support for the ball of the hand

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length: 150 mm
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: no
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • For screws of size: M4.5 - M5
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 2K
  • Handle material: Soft component (thermoplastic elastomer), hard component (glass fibre reinforced plastic)
  • Impact cap: no
  • Insulated: no
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Output size TX (inside): T25
  • REACH registration available: yes
  • Surface: chrome-plated
  • Tempering of output tip: burnished
  • Total length [mm]: 177 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats Torx [mm]: 4,43