Noże 20/06 mm

Nr art.: 251917 20/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PWLNR/L 2020K06
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 25
Dźwigienka 259015 9
śrubado dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251917 20/06
EAN / GTIN 4045197651365

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka