Oprawka PWLNL 95°, do płytek skrawających WN.., lewa

Nr art.: 251917 16/06
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PWLNR/L 1616H06
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 25
Dźwigienka 259015 9
Śruba do dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251917 16/06
EAN / GTIN 4045197651358
Numer producenta 251917 16/06