Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki Eco, krótkie 20/08 mm

Nr art.: 251908 20/08
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu DWLNR/L 2020X08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 92 mm
płytka podporowa 259033 6
śruba do płytki podporowej 259027 4
łapa ze śrubą i sprężyną 259036 10
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251908 20/08

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.
Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 − 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie