Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar TORX® Tamper Resistant (z otworem), 8-cz. z wieszakiem samoobsługowym

Nr art.: 25166
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 25166
EAN / GTIN 4010995251666
Numer producenta 25166
Numer L L60070 3466
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 41 x 33 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Praktyczny uchwyt do pracy z wkrętami z gniazdami TORX® Tamper Resistant (z trzpieniem bezpieczeństwa).
  • Dodatkowo: Mocna obudowa z przyciskiem umożliwiającym łatwy wybór żądanego klucza.
  • Dodatkowo: Ze specjalnym otworem w szczycie klucza.
  • Rękojeść: Ergonomiczna, obudowa wzmocniona włóknem szklanym, 120 mm długości.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, obrabiany galwanicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T9H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T10H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T15H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T20H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T25H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T27H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T30H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T40H