Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar TORX® Tamper Resistant (z otworem), 7-cz. z wieszakiem samoobsługowym

Nr art.: 25164
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
Numer artykułu 25164
EAN / GTIN 4010995251642
Numer producenta 25164
Numer L L60070 4317
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 95 x 35 x 27 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Praktyczny uchwyt do pracy z wkrętami z gniazdami TORX® Tamper Resistant (z trzpieniem bezpieczeństwa).
  • Dodatkowo: Mocna obudowa z przyciskiem umożliwiającym łatwy wybór żądanego klucza.
  • Dodatkowo: Ze specjalnym otworem w szczycie klucza.
  • Rękojeść: Ergonomiczna, obudowa wzmocniona włóknem szklanym, 95 mm długości.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, obrabiany galwanicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T7H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T8H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T9H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T10H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T15H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T20H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Blade T25H