• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TNMG 160408, do obróbki średniej

Nr art.: 251544 HB7020-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    75,56 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    63,01 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 432 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 6 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej TNMG160408
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Oznaczenie producenta TNMG 160408
kształt podstawowy kształt trójkątny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt natarcia 22 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO TNMG 160408
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 130 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 370 m/min
Posuw, min. fz 0,2 mm
Posuw, maks. fz 0,5 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020-2
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Masa 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251544 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515018043
Numer producenta 251544 HB7020-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle