{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX 160410R | |
promień naroża | 1 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VM | |
zwijacz i łamacz wiórów | 2,2 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 230 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251036 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820556 |