• Posljednja prilika! Uskoro više nije dio našeg asortimana.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje KNUX 160410R, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 251036 HB7140-1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,54 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    13,78 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice KNUX 160410R
Kutni radijus 1 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
lomač odvojenih čestica VM
promjer lomača 2,2 mm
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251036 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820556
Broj proizvođača 251036 HB7140-1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno