• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki średniej

Nr art.: 250797 SW05
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DNMG 150608
Gatunek SW05
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,8 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów MU
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DNMG150608MU SW05
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 15,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 6,35 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO DNMG 150608
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 3,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 50 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta S05
Materiały skrawające, oznaczenie producenta SW05
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DN1506082N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DN1506082N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Titan
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 16 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250797 SW05
EAN / GTIN 4960664629732
Numer producenta TWH02518
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
ciągle
 
maksymalnie na mokro