DNMG 150608 SW05

Cod articol: 250797 SW05
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SW05
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MU
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250797 SW05
EAN / GTIN 4960664629732
Număr producător TWH02518

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături