Płytka skrawająca do toczenia DNMG 110408, do obróbki średniej

Nr art.: 250754 HB730-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,76 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,65 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
687 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 11 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 11 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO DNMG 110408
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Wersja łamacza wiórów XUM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta T8330
Powłoka Nano-PVD
Gatunek HB730-1
Grubość płytki skrawającej 4,626 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DNMG 110408
Oznaczenie płytki skrawającej DNMG 110408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 7 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250754 HB730-1
EAN / GTIN 4062406394912
Numer producenta 250754 HB730-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
inkonel
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro