{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 110408 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB730-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Nano-PVD | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | XUM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 35 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250754 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406394912 |