• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

DNMG 150604 CA025P

Nr art.: 250696 CA025P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150604
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CA025P
Materiał ostrza HM
powłoka CVD
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PQ
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,13 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 105 m/min - 435 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250696 CA025P
EAN / GTIN 4960664857395
Numer producenta TMH00026

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka