DNMG 150604 CA025P

Č. pol.: 250696 CA025P
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150604
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Povrchová úprava CVD
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 105 m/min - 435 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250696 CA025P
EAN/GTIN 4960664857395
Číslo výrobcu TMH00026

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka