CNMM 1204XL PR015S

Nr art.: 250489 PR015S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 1204XL
Gatunek PR015S
Materiał ostrza HM
powłoka Megacoat Hard
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SX
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 25 m/min - 70 m/min
płytka podporowa 259031 15
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250489 PR015S
EAN / GTIN 4960664837731
Numer producenta TLJ10007

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe