{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 160612 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HBT020 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PR | |
głębokość skrawania ap | 1,8 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 260 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250221 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256272 | |
Numer producenta | 250221 HBT020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |