CNMG 160612 HBT020

Tuote nro.: 250221 HBT020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
855 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 160612
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HBT020
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PR
Lastuamissyvyys ap 1,8 mm - 6 mm
Syöttö f 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250221 HBT020
EAN / GTIN 4062406256272

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet