IMPACT socket 3/4″ 34mm L.100mm

Nr art.: 25020034
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 25020034
EAN / GTIN 4018754015887
Numer producenta 25020034
Numer L L60010 1723
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • long version
  • Hexagon
  • 3/4″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, burnished
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Cecha szcz.:

  • d1: 52.4 mm
  • d2: 44 mm
  • Length mm (L): 100 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 3/4″
  • t: 71.5 mm
  • Weight: 983g
  • Width across flats [mm]: 34 mm