• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 34mm L.100mm

Artikel-Nr.: 25020034
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 25020034
EAN / GTIN 4018754015887
Herstellernummer 25020034
L-Nummer L60010 1723
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • lange Ausführung
  • Sechskant
  • 3/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, brüniert
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Merkmal:

  • d1: 52,4 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 71,5 mm
  • Gewicht: 983 g
  • Schlüsselweite [mm]: 34 mm