Płytka skrawająca do toczenia CNMG 160608, do obróbki średniej

Nr art.: 250168 HB7035-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,39 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,18 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
769 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej B 16 mm
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16 mm
Średnica płytki skrawającej d 15,875 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 22 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO CNMG 160608
Średnica otworu montażowego 6,35 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet P
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035-2
Powłoka TiCN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 22 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250168 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515016087
Numer producenta 250168 HB7035-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro