• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CNMG 160608, do obróbki średniej

Nr art.: 250168 HB7020-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    121,30 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    101,10 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
301 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG160608
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Długość krawędzi skrawającej l 16 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 6,35 mm
Średnica płytki skrawającej d 15,875 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 22 stopni
Kod ISO CNMG 160608
Średnica otworu montażowego 6,35 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 5,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 130 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 370 m/min
Posuw, min. fz 0,2 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,5 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P20
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020-2
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Masa 22 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250168 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515016063
Numer producenta 250168 HB7020-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle