• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki średniej

Nr art.: 250158 HB730-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    63,79 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    53,16 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
662 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej S-CNMG120408-SIH:T8330
Gatunek HB730-1
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka Nano-PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów XUM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość krawędzi skrawającej l 12 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 10 stopni
Kod ISO CNMG 120408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 6 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania ap 6 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 35 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 230 m/min
Posuw, min. fz 0,2 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,6 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Masa 12 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250158 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941374
Numer producenta 250158 HB730-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
inkonel
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty