IMPACT socket 3/4″ 32mm L.54mm

Nr art.: 25010032
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 32 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3129
Długość całkowita 54 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 25010032
EAN / GTIN 4018754015733
Numer producenta 25010032
Numer L L60010 1491
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Hexagon
  • 3/4″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, burnished
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Cecha szcz.:

  • Alloy: Chrome-Alloy-Steel, burnished
  • d1: 49.9 mm
  • d2: 44 mm
  • Length mm (L): 54 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 3/4″
  • t: 26 mm
  • Weight: 456g
  • Width across flats [mm]: 32 mm