Oprawki do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 2500622
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELI-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500622
EAN / GTIN 7291075032093
Numer producenta 2500622
Numer L L23920 2914

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,35 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 6 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,35 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 29,4 mm
  • Długość głowicy (LH) 51,4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm