Podstawowy uchwyt kątowy 90° z interfejsem ISO 26622-1(*) do adapterów do obróbki osiowej

Nr art.: 2500540
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISCAR-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj trzonka Imaki do oprawek mieczowych
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 50 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500540
EAN / GTIN 7291075103946
Numer producenta 2500540
Numer L L24230 39

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm