Podstawowy uchwyt kątowy 90° z interfejsem ISO 26622-1(*) do adapterów do obróbki osiowej

Nr art.: 2500537
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISCAR-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj trzonka Imaki do oprawek mieczowych
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 50 mm
Szerokość b2 40 mm
Możliwość wcinania osiowego tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500537
EAN / GTIN 7291075103922
Numer producenta 2500537
Numer L L24230 36

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm