Pręty wytaczarskie z interfejsem CAMFIX do rowkowania wewnętrznego i toczenia

Nr art.: 2500494
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CAMFIX
Maks. głębokość cięcia tmax 5,3 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 104 mm
Szerokość skrawania w 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500494
EAN / GTIN 7291075098709
Numer producenta 2500494
Numer L L24230 147

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5,3 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 104 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,3 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 11,3 mm
  • Długość całkowita (OAL) 104 mm