Oprawki do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 2500452
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2500452
EAN / GTIN 7291075031553
Numer producenta 2500452
Numer L L23920 3256

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 187″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 157″
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 187 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 157 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,94 cale
  • Długość głowy (LH): 1,7 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale