Collapsible cart

Nr art.: 2500-K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Folding trolleys

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500-K
EAN / GTIN 4017976780009
Numer producenta 2500-K
Numer L L90070 201
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Hand truck made of tubular and sectional steel welded, powder coated blue RAL 5007. Platform made of derived timber material board, surface beech grain. Folding push handle on platform. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres (non-marking), hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 500
  • Loading surface height (mm): 228
  • Overall length (mm): 975
  • Total width (mm): 509
  • Total height (mm): 1057
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40