Timing Belt Fixing Clip

Nr art.: 2479745
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Zahnriemenhalteklammer
Szerokość 35 mm
Rodzaj produktu Napęd pasowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2479745
EAN / GTIN 4046459103257
Numer producenta 2479745
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Used to fix the toothed belt on the crankshaft sprocket.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No