Set of Thread Inserts M8x1, 16 mm long (10 units)

Nr art.: 2458098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2458098
EAN / GTIN 4046459098898
Numer producenta 2458098
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0132-57 K.

Cecha szcz.:

  • Contents: 10 pieces
  • Overall length: 16 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • thread size: M8x1
  • Thread size 2: M10x1
  • drive hexagon: No