Folding Handles, rotating , d1=23 mm / d2=M6 / Stainless steel

Nr art.: 24532.0123
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 24532.0123
EAN / GTIN 4030618712701
Numer producenta 24532.0123
Numer L L31460 110537
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:


axle shaft material
  • Stainless steel 1.4305
handle
  • Thermoplastic, black, matt

operation The handle is locked in the operating position. To move the handle to the rest position, it must be pulled out in the axial direction and folded down.