Cover

Nr art.: 2450151
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pokrywa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2450151
EAN / GTIN 4046459086024
Numer producenta 2450151
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-1011-111.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 47 mm
  • net weight: 3.8kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: M42x2
  • Internal diameter: 161 mm
  • Outer diameter: 167.5 mm
  • Inner diameter (2): 140 mm
  • Drive type:
    • mechanical
    • hydraulic