• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Locking Pin, Ø11 mm

Nr art.: 2446316
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2446316
EAN / GTIN 4046459102199
Numer producenta 2446316
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Used to lock the flywheel.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 75 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Suitable for 1.4 and 1.6 HDi (PSA) / TDCi (Ford) diesel engines.
  • for engine type: Diesel
  • Outer diameter: 11 mm