Thread bolt M8

Nr art.: 2441012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint M M M8
Rodzaj produktu sworznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2441012
EAN / GTIN 4046459039440
Numer producenta 2441012
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0500-401.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 110 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread size 2: M10
  • Thread: M8
  • drive hexagon: 8 mm