walizka z tworzywa sztucznego.

Nr art.: 2439948
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2439948
EAN / GTIN 4046459104582
Numer producenta 2439948
Numer L L60160 112197
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

W zakresie dostawy modelu KL-0482-45 KA.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • Szerokość całkowita: 255 mm
  • wys. całkowita: 72 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Wersja: do układania w stosy
  • Głębokość całkowita: 210 mm
  • Kolor: Czarny