Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 13-cz. oksydowany chemicznie, wersja calowa

Nr art.: 24189
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 13 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Kolor Żółty; Czarny
Odcień, Czarny Żółto-pomarańczowy; Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Werkzeuge
Część opisana, Żółto-pomarańczowy Halter
Oznaczenie producenta Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 13
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1/16 cal
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Norma ASME B107.100
Zestaw tak
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 24189
EAN / GTIN 4010995241896
Numer producenta 24189
Numer L L60070 693
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 231 x 87 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów o rozmiarach calowych.
  • Dodatkowo: Praktyczny uchwyt ProStar umożliwia łatwe wyjmowanie każdego klucza bez przestawiania innych.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.
  • Łatwe zdejmowanie
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Wersja calowa
  • W oparciu o ASME B18.3.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 1.3 mm x 0,05″ x 72 mm (01422)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 1.6 mm x 1/16″ x 80 mm (01423)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 2.0 mm x 5/64″ x 88 mm (01431)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 2.4 mm x 3/32″ x 101 mm (01427)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 2.8 mm x 7/64″ x 111 mm (01433)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 3.2 mm x 1/8″ x 121 mm (01425)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 3.6 mm x 9/64″ x 136 mm (01434)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 4.0 mm x 5/32″ x 148 mm (01430)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 4.8 mm x 3/16″ x 163 mm (01426)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 5.6 mm x 7/32″ x 176 mm (01432)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 6.4 mm x 1/4″ x 191 mm (01424)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 7.9 mm x 5/16″ x 210 mm (01429)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą, wersja calowa, oksydowany chemicznie 9.5 mm x 3/8″ x 232 mm (01428)
  • 1x Uchwyt ProStar

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 1.3 mm x 0,05″ x 72 mm (01422)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 1.6 mm x 1/16″ x 80 mm (01423)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 2.0 mm x 5/64″ x 88 mm (01431)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 2.4 mm x 3/32″ x 101 mm (01427)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 2.8 mm x 7/64″ x 111 mm (01433)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 3.2 mm x 1/8″ x 121 mm (01425)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 3.6 mm x 9/64″ x 136 mm (01434)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 4.0 mm x 5/32″ x 148 mm (01430)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 4.8 mm x 3/16″ x 163 mm (01426)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 5.6 mm x 7/32″ x 176 mm (01432)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 6.4 mm x 1/4″ x 191 mm (01424)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 7.9 mm x 5/16″ x 210 mm (01429)
  • 1x L-keys Hexagonal ball end in inch design, black oxidised 9.5 mm x 3/8″ x 232 mm (01428)
  • 1x L-keys 1.3 mm x 74 mm (01391)
  • 1x ProStar holder