Table top cart with waterproof platform

Nr art.: 24011401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Table trolleys

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 24011401
EAN / GTIN 4017976677859
Numer producenta 24011401
Numer L L90070 191
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Table trolleys with the MultiVario modular system made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007. Durable surface protection, impact and scratch resistant. 2 platforms with non-slip plywood made of waterproof plywood. The system parts are simply plugged in and screwed down. 2 swivel and 2 fixed-position castors with TPE tyres and hubs with grooved ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Shelf heights (mm): 270, 900
  • Overall length (mm): 1197
  • Total width (mm): 609
  • Total height (mm): 900
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40