• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit wasserfesten Plattformen

Artikel-Nr.: 24011401
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Tischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 24011401
EAN / GTIN 4017976677859
Herstellernummer 24011401
L-Nummer L90070 191
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 600
  • Nutzflächenlänge (mm): 1000
  • Nutzflächenbreite (mm): 600
  • Etagenhöhen (mm): 270, 900
  • Gesamtlänge (mm): 1197
  • Gesamtbreite (mm): 609
  • Gesamthöhe (mm): 900
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40