Nóż do gwintów wewn. KOMET® gwinty prawe kształt 60° (metryczne), Typ: B01

Nr art.: 240084 B01
Nowy produkt
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ B01
Materiał ostrza HSS Co 10
głębokość otworu 16 mm
do skoków do 1 mm
do otworów o ⌀ powyżej 3 mm
długość całkowita 60 mm
⌀ chwytu 8 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Numer producenta H15 21410.93
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

Wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.