Držák KOMET® vyvrtávacího nože, Typ: B8

Artiklové číslo: 240070 B8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Celková délka L 100 mm
Typ stopky kulatá
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce KOMET® Bohrstahlhalter, Typ: B8
Průměr hřídele Ds 12 mm
Tlumení vibrací ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Číslo výrobce H05 25110
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

Odsazené drážkování na obou stranách.

Použití:

Pro upnutí ocelových stopkových vrtáků č. 240074 – č. 240088 nebo pro kruhové soustružné díly HSS č. 295020